Beli Threaded Rivet Gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- STANLEY Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet)Deskripsi:These tools install blind rivets, which require access to only one side of the materials being joined. Also known as break-stem rivet tools, they grip the blind rivet's mandrel (pintail), draw it back, flatten the rivet body and pull materials together, and snap it off to set the rivet flush with the surface.atribut:
- UNSPSC: 27112402
- Fits Rivet Diameter (inch): 1/8
- For Rivet Material: Aluminium Steel
- For Rivet Type: Blind
- Overall Length (inch): 10
- KRISBOW Tang Rivet SetDeskripsi:Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mmatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
- LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:-The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- POP AVDEL Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet)Deskripsi:These tools install blind rivets, which require access to only one side of the materials being joined. Also known as break-stem rivet tools, they grip the blind rivet's mandrel (pintail), draw it back, flatten the rivet body and pull materials together, and snap it off to set the rivet flush with the surface.atribut:
- UNSPSC: 27112402
- For Rivet Type: Blind
- POP AVDEL Air-Powered Riveting ToolDeskripsi:Air-powered blind rivet installation tools compress blind rivets to join two pieces of metal. Rivets are placed into a pre-drilled hole, and the tool compresses the end and breaks the rivet mandrel to leave a clean surface. The rivet mandrel is then ejected from the tool. Blind rivets (sometimes called pop rivets) can be installed when there is access to only one side of the workpiece.atribut:
- UNSPSC: 27112402
- Duty Rating: Industrial Duty
- Exhaust Location: Bottom
- Minimum Hose Size (inch): 1/4
- Nose Dia. (inch): 1
- Nose Length (inch): 3
- Power Source: Air Powered
- Stroke Length (inch): 1
- INGCO Hand Riveter (Tang Rivet)atribut:
- Size (inch): 10.5
- monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet)Deskripsi:It is a two-handed riveter, which can be used widely from phi 2.4 to phi 6.4 mm. The crimped shaft is discharged to the case of the main body.. For caulking up to phi 2.4 to phi 6.4 mmDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: phi 2.4mm nosepiece, phi 3.2mm nosepiece, phi 4.0mm nosepiece, phi 4.8mm nosepiece, phi 6.4mm nosepiece
- Operating Range for Disconnected Nut: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Material (Handle): Carbon steel
- Use nosepiece: Carbon steel
- Overall Length (mm): 310
- Material (Grip): PVC
- Available Rivets (phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Body Material: Aluminium, carbon steel
- INGERSOLL RAND Air-Powered HammerDeskripsi:Air hammers use bits with 0.401" or 0.498" round shanks to handle most material removal and light chipping tasks. Sometimes called zip guns or chiseling hammers, they are generally lighter and more compact but less powerful than chipping hammers. They are commonly used to remove scale and slag, debur surfaces, and clean castings. Their pistol-grip design sets the barrel at a right angle to the grip, so users can control the pressure applied to the bit and hold the tool steady in a range of positions on vertical and horizontal surfaces. They have a trigger switch to activate the tool.atribut:
- Air Inlet Gender: Female
- Air Inlet Type: NPT
- Power Source: Air Powered
- Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)Deskripsi:Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spoutsatribut:
- Body Finish/Coating: Enamel
- Material: Metal
- Design Features: Detachable Spout
- TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)atribut:
- Screw: (Processing thread) Metric thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
- LENOX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Deskripsi:12 INCH , 8 TPI . T2™ TECHNOLOGY A new blade design that delivers up to 100% longer blade life versus the prior generation of LENOX hacksaw blades SHATTER RESISTANT Bi metal construction allows blades to bend and flex without breaking CUTS THROUGH TOUGH METALS: Black Pipe Unistrut® Copper Pipe Hardened Steel Threaded Rod Rebar
- ASOH Bushingatribut:
- Shape: Bushing / Recommended Socket
- Material: Brass
- Fluid Used: Water, Air, Oil
- Type: Threaded joint
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- G Iron Pipe Fittings V. Ring (Cincin Perapat Pipa Galvanis)atribut:
- Material: Iron
Daftar Harga Threaded Rivet Gun Terbaru October 2026
| TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet) | Rp219.900 |
| TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp119.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp1.199.900 |
| STANLEY Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet) | Rp509.900 |
| KRISBOW Tang Rivet Set | Rp149.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp569.900 |
| Sherlock Paku Rivet | Rp6.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp54.900 |
| POP AVDEL Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet) | Rp1.099.900 |
| POP AVDEL Air-Powered Riveting Tool | Rp31.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003984-2.jpg)
/k4P105678724-3.jpg)

/2mP109878094-2.jpg)

%20Hand%20Riveter%20(Tang%20Rivet)/P102616228-3.jpg)


/0cP109878012-6.jpg)

/feP105459554-1.jpg)
/P102251632-1.jpg)

/bvP102208427-26.jpg)
/6nP102009239-2.jpg)
/4tP105672173-1.jpg)

/P101559285-1.jpg)
/P101518688-1.jpg)
s/G%20Iron%20Pipe%20Fittings%20V_%20Ring%20(Cincin%20Perapat%20Pipa%20Galvanis)/55P103750185-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)